CAPTAIN STAG
アウトドアソフトレザーグローブ(厚手)<フリーサイズ>
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31452971
品番
UM-1920
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
上質でソフトな牛革を使った本格的アウトドアグローブ。
内側に生地を使用した2層タイプ。※柔らかい牛表革を使用。
内側に生地を使うことで肌触り良好。
材質
本体:牛革、裏布:ポリエステル100%
全長(cm)
約27.5
中指長(cm)
約9
手のひらまわり(cm)
約24