CAPTAIN STAG
CSカヤックパドル4ピースイエロー230
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31452998
品番
US-2326
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
コンパクトに収納できる4ピースパドル。aw シャフトは丈夫なアルミニウム製。
材質
【シャフト】アルミニウム【ブレード】ポリプロピレン・ガラス繊維【ドリップリング】ゴム
質量(g)
990
長さ(cm)
230
収納サイズ
64×18×7cm
ブレード
60° / 0°
ブレードサイズ(mm)
170×460