曜日別特売
UC-1659 CSクラシックス アルミ背付ベンチ CAPTAIN STAG 31453165

CSクラシックス アルミ背付ベンチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード31453165品番UC-1659
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

折りたためるので持ち運びに便利。
丈夫で軽量なアルミ製。
焚き火に最適な二人掛けロースタイルベンチ。

材質構造部材:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、張り材:ポリエステル、その他の材質=ひじ掛け部:天然木質量(kg)約3.7耐荷重(kg)(約):140(片側:70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1,040×560×665、座面の:285収納時寸法(cm)約1,040×640×厚さ85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする