曜日別特売
UM-1611 カラビナ付きループロープ CAPTAIN STAG 31453506

 

UM-1611 カラビナ付きループロープ CAPTAIN STAG 31453506
UM-1611 カラビナ付きループロープ CAPTAIN STAG 31453506

カラビナ付きループロープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
モンテ/ピンク×ブルー
内容量1個注文コード31453506品番UM-1611
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シェラカップやランタン等を吊るせる便利なアイテム。
キャンプサイトのデコレーションや小物の収納に便利。
ロープ両端:カラビナ2個付き。

材質ベルト部:ポリエステル、カラビナ:アルミニウム合金モンテ/ピンク×ブルー耐荷重(kg)1ループ2以内、総計5以内全長(cm)約210(カラビナ含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする