CAPTAIN STAG
ジュニアスコップ剣型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
クリアブルー
クリアピンク
クリアブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31453716
品番
UX-568
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
年中使えるキッズ用プレイグッズ。軽くて丈夫、使いやすい。
材質
ポリプロピレン(耐熱温度:100度・耐冷温度:-20度)
色
クリアブルー
質量(g)
約180
幅W×全長(mm)
約200×715