CAPTAIN STAG
BBQ 灰かきスコップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31453759
品番
UG-3242
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
L型だからグリルの中の灰がかき出しやすい。
カマドや焚き火台の灰のかき出しに。
スコップと灰かき、使い方二通り。
材質
スコップ部:鉄(アクリル樹脂塗装)、ハンドル:天然木
寸法(mm)
約130×50×全長485
質量(g)
約500
収納時寸法(cm)
約130×50×全長380