曜日別特売
UM-1569 CSデザインステッカー(チケット・レクタングル)90×40mm CAPTAIN STAG 31453881

CSデザインステッカー(チケット・レクタングル)90×40mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード31453881品番UM-1569
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

レトロなチケットスタイルに鹿のシルエットが浮かぶ洒落たデザイン。
右横のバーコードは実際にスキャン可能で遊び心もプラス。

仕様車の場合、ガラス面に貼ることを推奨材質塩化ビニル樹脂寸法(mm)約90×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする