UX-854 スノーラッセル デタッチャブル PE CAPTAIN STAG 31454109

UX-854 スノーラッセル デタッチャブル PE CAPTAIN STAG 31454109
UX-854 スノーラッセル デタッチャブル PE CAPTAIN STAG 31454109
UX-854 スノーラッセル デタッチャブル PE CAPTAIN STAG 31454109
UX-854 スノーラッセル デタッチャブル PE CAPTAIN STAG 31454109
UX-854 スノーラッセル デタッチャブル PE CAPTAIN STAG 31454109
UX-854 スノーラッセル デタッチャブル PE CAPTAIN STAG 31454109

スノーラッセル デタッチャブル PE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード31454109品番UX-854
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

収納に便利な、着脱式除雪用品。

材質【皿】ポリエチレン【柄】スチールパイプ(PVCコーティング)【ハンドル】ポリエチレン【ジョイントアダプター・ロック部品(取付け済)】ポリアセタール寸法(mm)【皿】555×285×110質量(g)1,340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×125×1425
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする