CAPTAIN STAG
CS LED かがり火
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31454118
品番
UK-4060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
炎のように揺らめく灯りがキャンプサイトを美しく彩ります。
通常点灯でテント内でも使用できます。
材質
本体・ポール:ABS樹脂、ホヤ:ポリプロピレン、スイッチ:合成ゴム
質量(g)
約230(乾電池含まず)
電源
DC4.5V 単3形乾電池3個使用(別売)
光源
光源:チップ型LED(発光ダイオード)63個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)88×88×170(本体のみ)
電池寿命
フレイムモード=約6時間、HIGH=約8時間、LOW=約10時間 ※使用状況によりことなります。
明るさ(Lm)
HIGH=約30、LOW=約15