曜日別特売
UM-1907 CSシャルマン B5収納テーブル(ミントグリーン) CAPTAIN STAG 31454337

 

UM-1907 CSシャルマン B5収納テーブル(ミントグリーン) CAPTAIN STAG 31454337
UM-1907 CSシャルマン B5収納テーブル(ミントグリーン) CAPTAIN STAG 31454337
UM-1907 CSシャルマン B5収納テーブル(ミントグリーン) CAPTAIN STAG 31454337

CSシャルマン B5収納テーブル(ミントグリーン)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード31454337品番UM-1907
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

バッグinできるコンパクトなテーブルです。約300gの軽量タイプで、2つ折りでB5サイズに収納できます。
イスに座ったときに、膝上にぴったり乗せられる大きさなので便利です。

材質本体:ポリプロピレン質量(g)約300耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×250×150(天板部:345×250収納時寸法(cm)約幅255×奥行190×厚さ45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする