曜日別特売
UM-14 フィールドソー 180(ダークグリーン) CAPTAIN STAG 31454581

UM-14 フィールドソー 180(ダークグリーン) CAPTAIN STAG 31454581
UM-14 フィールドソー 180(ダークグリーン) CAPTAIN STAG 31454581
UM-14 フィールドソー 180(ダークグリーン) CAPTAIN STAG 31454581
UM-14 フィールドソー 180(ダークグリーン) CAPTAIN STAG 31454581

フィールドソー 180(ダークグリーン)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード31454581品番UM-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

薪や枝の切断に便利な折りたたみ式ノコギリ。
使用時・収納時に安心なロック機能付き。
錆びにくくメンテナンスの楽なステンレス製ブレード。
折りたたみ式なので携帯・収納に便利。

材質本体:ABS樹脂、グリップ:熱可塑性エラストマー、ブレード(刃):炭素鋼寸法(mm)約380×60×厚さ28・刃長180収納時寸法(cm)約210×50×厚さ28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする