CAPTAIN STAG
フォールディング ネットコーヒードリッパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31454775
品番
UW-3530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コンパクトに折りたためる、オールステンレス製コーヒードリッパー
仕様
適応サイズ(約):口径60~120mmのカップ・容器
材質
ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)
寸法(mm)
約120×160×高さ80
収納寸法(mm)
約120×160×厚さ25