曜日別特売
ZP02UN-X11 真空パッド (ZP0~) SMC 31456634

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド (ZP0~)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)2パッド形状平形注文コード31456634品番ZP02UN-X11
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路を ロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能

パッド径(Φmm)2パッド形状平形材質NBR追記号ZC(D)UKD/ZC(D)UKR10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする