曜日別特売
ZP10BS 真空パッド (ZP1~) SMC 31457246

真空パッド (ZP1~)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)10パッド形状ベロウ形注文コード31457246品番ZP10BS
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路を ロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能

パッド径(Φmm)10パッド形状ベロウ形材質シリコンゴム材質(ゴム)シリコン追記号ZC(D)UKD/ZC(D)UKR16~32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31458646
2013-12-26
用途: 食品用プラスチック容器の吸着用

消耗部品の交換用です。定期的に交換するのですが、メーカー品なので寸法誤差は問題ありません。交換もスムーズです。今後も購入の予定です。但し、納期がかかり過ぎるのが唯一の難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする