※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1個パッド径(Φmm)20パッド形状ベロウ形注文コード31459224品番ZP20BF
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,758販売価格(税別)
この商品はパッド径・パッド形状・内容量など105種類から選べます他の種類を見る ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路を ロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能