曜日別特売
ZP32CN 真空パッド (ZP3~) SMC 31460414

真空パッド (ZP3~)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)32パッド形状平形リブ付注文コード31460414品番ZP32CN
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路を ロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能

パッド径(Φmm)32パッド形状平形リブ付材質(パッド)(N) NBR材質NBR追記号ZC(D)UKD/ZC(D)UKR16~32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする