曜日別特売

TENQOO埋込40形黒板灯用 LEDバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色温度(K)5000
光束(Lm)4500
内容量1台注文コード31461414品番LEEM-40524N-HGP
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
消費電力(W)26.4種類ハイグレード色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)170.4光束(Lm)4500明るさ(Lm)5200演色指数(Ra)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする