曜日別特売
2923 マイルドウィンターグローブ アトム 31462114

2923 マイルドウィンターグローブ アトム 31462114
2923 マイルドウィンターグローブ アトム 31462114
2923 マイルドウィンターグローブ アトム 31462114

マイルドウィンターグローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1双注文コード31462114品番2923
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600

防風の軽防寒用手袋
タッチパネル対応

用途冬場の各種作業、スポーツ、レジャー等サイズL材質合成ゴム、ナイロン、ポリエステル、その他入数(双)1機能タッチパネル対応中指長(cm)8.4手のひらまわり(cm)21.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする