曜日別特売
BV13412H 非常警報操作部内器予備電源付 Panasonic(パナソニック) 31463094

非常警報操作部内器予備電源付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
型式認評非第13~21号(鑑認非第13~21号)
認評非第13~21号(鑑認非第13~21号)
認評非第13~22号(鑑認非第13~22号)
内容量1個注文コード31463094品番BV13412H
参考基準価格(税別)¥165,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
仕様1回線3型型式認評非第13~21号(鑑認非第13~21号)オイスターグレー規格3型電源(非常電源)DC24V450mAhニッケルカドミウム蓄電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×300×103回線種別1回線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする