※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
シンプルP-1受信機 埋込型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
壁掛型,内器のみ、自火報5回線
注文コード
31463995
品番
BVJ101051K
参考基準価格(税別)
¥504,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
壁掛型,内器のみ、自火報5回線
色
オイスターグレー
種類
P型1級受信機
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
550×450×64.6
国家検定合格番号
受第26~14号
回線種別
5回線