曜日別特売
BVJ10105HK シンプルP-1受信機露出型 Panasonic(パナソニック) 31464004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シンプルP-1受信機露出型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様壁掛型,露出型、自火報5回線注文コード31464004品番BVJ10105HK
参考基準価格(税別)¥524,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800
仕様壁掛型,露出型、自火報5回線オイスターグレー種類P型1級受信機寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×370×80国家検定合格番号受第26~14号回線種別5回線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする