BVJ101101K シンプルP-1受信機 埋込型 Panasonic(パナソニック) 31464038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シンプルP-1受信機 埋込型

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様壁掛型,内器のみ、自火報10回線注文コード31464038品番BVJ101101K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥585,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800
仕様壁掛型,内器のみ、自火報10回線オイスターグレー種類P型1級受信機寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×450×64.6国家検定合格番号受第26~14号回線種別10回線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする