曜日別特売
BVJ101201K シンプルP-1受信機 埋込型 Panasonic(パナソニック) 31464074

シンプルP-1受信機 埋込型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様壁掛型,内器のみ、自火報20回線注文コード31464074品番BVJ101201K
参考基準価格(税別)¥738,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800
仕様壁掛型,内器のみ、自火報20回線オイスターグレー種類P型1級受信機寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×450×64.6国家検定合格番号受第26~14号回線種別20回線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする