ZQ1053M-K15L-F 薄形真空エジェクタ エジェクタユニット(ZQ105~) SMC 31466057

薄形真空エジェクタ エジェクタユニット(ZQ105~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード31466057品番ZQ1053M-K15L-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,250

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能

リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ブラケットA:ブラケットA付ノズル口径(Φmm)0.5排気方式マニホールド用サイレンサ付手動操作方式ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式チェックバルブなし継手Vポート:ポートなし、Pポート:ポートなしファンクション標準タイプ(DCは1W)CE-対応品-エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.5電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ真空用圧力スイッチサクションフィルタのみ、単位切換機能付または、なし、コネクタなしまたは、なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31466057ZQ1053M-K15L-F48288268ZQ053MA-K15L-F-0ZQ1053M-K15L-F ZQ□A Series 薄型真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体 SMC 48288268ZQ□A Series 薄型真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体SMC1個
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする