曜日別特売
ZQ1071U-K1Y5LB-D31CL-20 薄形真空エジェクタ エジェクタユニット(ZQ107~) SMC 31466696

薄形真空エジェクタ エジェクタユニット(ZQ107~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード31466696品番ZQ1071U-K1Y5LB-D31CL-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,460

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能

エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする