FY-32JK8/83 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JK8 Panasonic(パナソニック) 31468737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JK8

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット有効換気量(m3/h)50Hz:340/230、60Hz:320/210注文コード31468737品番FY-32JK8/83
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ
本体・ルーバーセットの商品です
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部

用途
事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)呼び150材質本体・羽根:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:40/27、60Hz:46/29設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間消費電力(W/m)50Hz:012、60Hz:0.15/0.14有効換気量(m3/h)50Hz:340/230、60Hz:320/210
注意
※スイッチ1個で複数台運転する場合は別途リレーユニットが必要です。
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障では有りません。
※取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31468755
2019-02-25
用途: 店舗の換気に使用
加藤時計店

天井がブラックマット仕上げにちょうどいい色調です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする