P・O・Pプロダクツ
のぼり モーニングやってます
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
色
茶
注文コード
31473575
品番
SNB-3561
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
飲食店
材質
ポリエステル
色
茶
タイプ
のぼり
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×1800
表示内容
モーニングやってます