曜日別特売
KT-50Y(MBR) アルミ アコーディオンフェンス YAMAZEN(山善) 31473935

KT-50Y(MBR) アルミ アコーディオンフェンス YAMAZEN(山善) 31473935
KT-50Y(MBR) アルミ アコーディオンフェンス YAMAZEN(山善) 31473935
KT-50Y(MBR) アルミ アコーディオンフェンス YAMAZEN(山善) 31473935
KT-50Y(MBR) アルミ アコーディオンフェンス YAMAZEN(山善) 31473935
KT-50Y(MBR) アルミ アコーディオンフェンス YAMAZEN(山善) 31473935

アルミ アコーディオンフェンス

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード31473935品番KT-50Y(MBR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

アコーディオンのように広げるだけの伸縮式アルミフェンス。使い勝手良い両開きタイプ。両方のフェンスを固定するロック付き。市販の南京錠等で施錠することも可能。左右の脚は強風が吹いても倒れにくいアンカー固定仕様。付属の「コンクリートペグ」「土用ペグ」でコンクリート、土のどちらの地面にも固定可能。4つのキャスター付きで開閉も自由自在。玄関の簡易門、車庫フェンス、お庭の間仕切りなど様々な用途で活躍。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。自立式のため面倒な工事も不要。

用途駐車場、エントランス、間仕切り、バリケードに。門扉フェンス、簡易フェンス、 ゲート、アルミゲート、簡易ゲート、伸縮ゲート、ホームゲート、カーゲート、カーポート、アルミ伸縮フェンス、アルミフェンス、アコーディオンフェンス、ガーデニング用品、門、扉、アルミアコーディオン門扉、アルミ門扉、伸縮門扉、簡易門扉として。材質フェンス:アルミニウム、脚部:スチール質量(kg)11.2ダークブラウン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670-5000×310×955
取扱説明書:(0.38MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: イノシシの侵入対策
その他業種

自己所有のとなりの空地へイノシシが侵入してきて土を掘り起こしてミミズを食べるのですが・・・・、その掘方が異常なのです!まさに耕すって感じですごいのです!それと糞、夏はスイカが全滅!
 なのでこの門扉で入口を封鎖したのですが設置はこちらでプラスアルファアがかなりありました( ^)o(^ )しょうがないです!値段的に・・・。
 設置しただけでは押されてひわるので細工を施して20mmの鋼管3mを真ん中に置いています!効果はでました( ^)o(^ )

対象商品 : 31473935
2019-03-14
用途: ガレージゲートの更新に使いました
アサヒ工業建設業・工事業

以前のガレージゲートが繋ぎの所がボロボロになって、用を出来なくなっていました。シンプルで取り付けも簡単で30分程で設置出来ました。ありがとう

1が参考にしています
対象商品 : 31473935
2019-06-19
用途: 敷地内の間仕切り

両開きで便利であるが、片開きで5mサイズの物も取り扱ってほしい。

1が参考にしています
2025-03-29
用途: 出入りゲート
サービス業

フェンス端同士を接続するフックが短いため(あるいは金具取付位置が離れすぎ)、フックがかかりません。返品するのも面倒なので我慢します。中国製なので仕方ないかも知れませんが、モノタロウさんは責任をもって販売して欲しいです。

対象商品 : 31473935
2024-12-10
用途: 調子悪い門扉の補助に
医療・福祉・介護関連業

古く調子悪くなった門扉の代わりに設置。買い替える前に、とりあえずで買ってみましたが役にたってます。
ただ、他の方も書いてるように、鍵部分は短くて使いづらい。ってか、金属も鋭く痛いし、固いし、使えない…是非改善して欲しいです

1が参考にしています
対象商品 : 31473935
2020-09-20
用途: 車置き場のゲートに

値段が安い分貧弱で左右のあわせ面のロックが小さすぎて使いずらいですロックのところ改良したほうがいいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする