TOPLAND
ペットボトル加湿器 クラウン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
31474093
品番
SH-CR50WTE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ペットボトルに取り付けるだけの加湿器。電源はUSB接続式。最大加湿量50ml。加湿量3段階調整。15ml、30ml、50mlから選択する事ができる。ナイトライト機能搭載。
用途
ペットボトル加湿器、パーソナル加湿器、ポータブル加湿器、ボトルキャップ加湿器として。オフィス、デスクに。
色
ホワイト
セット内容
取替スティック5本、マグカップホルダー×1個
材質
ABS樹脂
質量(g)
72
コード長さ(m)
1
入力
USB-A DC5V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×67×56
保証期間
お買い上げ日より半年