MRT-3 ガーデンテーブル&チェア(3点セット) YAMAZEN(山善) 31474443

 

MRT-3 ガーデンテーブル&チェア(3点セット) YAMAZEN(山善) 31474443
MRT-3 ガーデンテーブル&チェア(3点セット) YAMAZEN(山善) 31474443
MRT-3 ガーデンテーブル&チェア(3点セット) YAMAZEN(山善) 31474443
MRT-3 ガーデンテーブル&チェア(3点セット) YAMAZEN(山善) 31474443
MRT-3 ガーデンテーブル&チェア(3点セット) YAMAZEN(山善) 31474443
MRT-3 ガーデンテーブル&チェア(3点セット) YAMAZEN(山善) 31474443
MRT-3 ガーデンテーブル&チェア(3点セット) YAMAZEN(山善) 31474443

ガーデンテーブル&チェア(3点セット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
形状丸型
内容量1セット注文コード31474443品番MRT-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コンパクトでスペースの有効活用ができるガーデン用テーブル1卓とチェア2脚の3点セット。耐久性に優れ、腐りにくい丈夫な木材であるアカシア材を使用。テーブル、チェアどちらも折りたたみ可能なので収納場所に困らない。

用途ベランダや屋外の休憩所、喫煙所のガーデンセット、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。催事、イベントの休憩チェアとして。材質構造部材:天然木(アカシア材)、表面加工:オイルステイン形状丸型質量(kg)テーブル:6、チェア:4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】テーブル:600×100×1025、チェア:600×100×960本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:600×600×730、チェア:520×380×780組立時間20-30分
取扱説明書:(0.67MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする