KBE-4 脚立 手すり付き 幅広 踏み台 折畳み式 軽量 YAMAZEN(山善) 31474538

KBE-4 脚立 手すり付き 幅広 踏み台 折畳み式 軽量 YAMAZEN(山善) 31474538
KBE-4 脚立 手すり付き 幅広 踏み台 折畳み式 軽量 YAMAZEN(山善) 31474538
KBE-4 脚立 手すり付き 幅広 踏み台 折畳み式 軽量 YAMAZEN(山善) 31474538
KBE-4 脚立 手すり付き 幅広 踏み台 折畳み式 軽量 YAMAZEN(山善) 31474538
KBE-4 脚立 手すり付き 幅広 踏み台 折畳み式 軽量 YAMAZEN(山善) 31474538
KBE-4 脚立 手すり付き 幅広 踏み台 折畳み式 軽量 YAMAZEN(山善) 31474538
KBE-4 脚立 手すり付き 幅広 踏み台 折畳み式 軽量 YAMAZEN(山善) 31474538
KBE-4 脚立 手すり付き 幅広 踏み台 折畳み式 軽量 YAMAZEN(山善) 31474538
KBE-4 脚立 手すり付き 幅広 踏み台 折畳み式 軽量 YAMAZEN(山善) 31474538
KBE-4 脚立 手すり付き 幅広 踏み台 折畳み式 軽量 YAMAZEN(山善) 31474538
KBE-4 脚立 手すり付き 幅広 踏み台 折畳み式 軽量 YAMAZEN(山善) 31474538
KBE-4 脚立 手すり付き 幅広 踏み台 折畳み式 軽量 YAMAZEN(山善) 31474538
KBE-4 脚立 手すり付き 幅広 踏み台 折畳み式 軽量 YAMAZEN(山善) 31474538
KBE-4 脚立 手すり付き 幅広 踏み台 折畳み式 軽量 YAMAZEN(山善) 31474538
KBE-4 脚立 手すり付き 幅広 踏み台 折畳み式 軽量 YAMAZEN(山善) 31474538
KBE-4 脚立 手すり付き 幅広 踏み台 折畳み式 軽量 YAMAZEN(山善) 31474538

脚立 手すり付き 幅広 踏み台 折畳み式 軽量

(11件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台高さ(mm)ステップ:約250(1段目)、約465(2段目)、約680(3段目)、約875(4段目)注文コード31474538品番KBE-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,068
販売価格(税別)
11,880

高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利な折りたたみ脚立。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。折りたたみ時は幅約13.5cmの隙間にコンパクトに収納可能。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。

用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1580×450×135質量(kg)3.8最大使用荷重(kg)100材質アルミ高さ(mm)ステップ:約250(1段目)、約465(2段目)、約680(3段目)、約875(4段目)段数ステップ:4設置寸法・奥行(mm)885設置寸法・幅(mm)450収納寸法・幅(mm)450収納寸法・奥行(mm)135収納寸法・高さ(mm)1580最大使用高さ(m)1.47

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31474547
2023-09-01
用途: 蛍光灯の交換
株式会社東洋リンクス 不動産業

段数の割には軽く、全体的に角がなく、持ち運びが楽です。又格段の奥行幅が従来使っていたタイプに比べ広いので、足元が安定しますし、物の仮置きにも使えるのが有難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 31474538
2023-04-23
用途: 高所作業等
建設業・工事業

軽量のため持ち運びが非常に楽、また、安定が良く安心して作業ができる。

1が参考にしています
対象商品 : 31474538
2022-10-12
用途: 荷物の上げ下げ等
農・林・水産業

踏み台では不安定であったが、この脚立を使った押し入れや棚の荷物の上げ下げが便利で楽に作業ができる

対象商品 : 31474547
2022-06-16
用途: 倉庫で上に機材がある時に使用します。
株式会社 横浜みらい通信建設業・工事業

軽量ですので女性でも移動が楽にできました。倉庫整理に活用できて助かってます。

対象商品 : 31474538
2021-12-11
用途: LED等交換作業時
有限会社福宝不動産業

アルミ軽量衝立は軽量の仕様の為、移動時の持ち運びが容易で便利に利用しています。

対象商品 : 31474538
2021-07-09
用途: キャビネット上段への書類や器具の収納&取り出し
森永乳業株式会社製造業

手摺が付いているので安心して作業ができ、ステップの幅が広く足元も安定しました。
従来使用していた広げると梯子になるタイプは危険なので処分しました。
価格もお手頃で申し分ありません。

対象商品 : 31474538
2021-03-18
用途: エアコン取付・取外し

非常に軽量で、最上部のバーがあるので安定して作業ができます

対象商品 : 31474538
2020-05-25
用途: 塗装作業時の養生や塗装に使用しました
サービス業

軽く 持ち運ぶに便利です。ステップメンが三角脚立に比べ広いので踏む外しの防止にも繋がり安全です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする