WA-2W40SET-S インバータ用アナログ周波数設定器 40Φセット 三菱電機システムサービス 31476428

インバータ用アナログ周波数設定器 40Φセット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード31476428品番WA-2W40SET-S
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
抵抗値1KΩ±10%仕様シャフトロック機構セット内容WA2W(周波数設定器)、MEM-40(目盛板)、K-3(つまみ)材質目盛板/アルミ、つまみ/フェノール樹脂地色:黒、文字色:銀白定格電力(W)2板厚(mm)目盛板/0.5絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上耐電圧(V)AC700 1分間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: 安川のインバータの速度調整用ボリュームに使いました。
サービス業

取付方法が少し難しく感じました。
銘板が盤面から一部、少し浮いてしまいました。
金額がちょっと高いかな。と思いましたが、総合的には満足しています。

対象商品 : 31476428
2021-03-20
用途: 三菱インバーターでモーターの回転数を上下することに使っています。
その他業種

インバーターに三本線をアナログ周波数設定器に半田付けして取り付けモーターの
回転数を見ましたら低速、中速、高速回転共に良く大変良い商品です。

対象商品 : 31476428
2020-04-08
用途: インバータ取り付け工事
その他業種

きちんと届きました。
ネットで取説をダウンロードでき、その通りに施工できました。

対象商品 : 31476428
2021-12-28
用途: 制御盤
建設業・工事業

回り止めの凸へそは少し削らないと、薄手のSUSボックスではヘソが出るのは良くない。某VRメーカーの様に六角ナットの方にワッシャーを入れないと、銘板が削れる。

対象商品 : 31476428
2020-05-18
用途: 機器のメンテナンス 旧型インバーターの交換
日金電磁工業株式会社製造業

つまみが浮いてしまう。
軸の長さが長くつまみが浮いてしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2516:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする