XGL-12C Aタイプ 【名入れ】簡単オーダー データネームEX 12号 キャップ式 シヤチハタ 31478029

 

XGL-12C Aタイプ 【名入れ】簡単オーダー データネームEX 12号 キャップ式 シヤチハタ 31478029
XGL-12C Aタイプ 【名入れ】簡単オーダー データネームEX 12号 キャップ式 シヤチハタ 31478029
XGL-12C Aタイプ 【名入れ】簡単オーダー データネームEX 12号 キャップ式 シヤチハタ 31478029
XGL-12C Aタイプ 【名入れ】簡単オーダー データネームEX 12号 キャップ式 シヤチハタ 31478029
XGL-12C Aタイプ 【名入れ】簡単オーダー データネームEX 12号 キャップ式 シヤチハタ 31478029
XGL-12C Aタイプ 【名入れ】簡単オーダー データネームEX 12号 キャップ式 シヤチハタ 31478029
XGL-12C Aタイプ 【名入れ】簡単オーダー データネームEX 12号 キャップ式 シヤチハタ 31478029

【名入れ】簡単オーダー データネームEX 12号 キャップ式

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個(12mm)注文コード31478029品番XGL-12C Aタイプ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。
日付と名前、メッセージを一度になつ印。
ひと捺しで日付と名前、メッセージがなつ印できるデーターネームシリーズ。使用目的に合わせて形状やサイズも多彩に揃ってあらゆるビジネスシーンをスムーズにサポートします。
ビジネスシーンで好評の機能!
インキパッドをキャップ、またはスタンド部分に内蔵しているので、スタンプ台が不要。
日付文字の変更は回転子を回すだけと簡単。(日付ベルトは年号分割式)
繰り返し使えるインキ補充式。(補充インキ付き)
書体は選べる9種類。(楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体・勘亭流)
[印面サイズ]15.5mm丸 [書体]9書体 [インキ色]6色

インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫付属品補充インキ付仕様日付ベルト:年号分割式寸法(mm)26×26×86.7質量(g)32シリーズデータネームEXエコマーク認定認定書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、てん書、勘亭流印面サイズ(Φmm)12.5エコマーク認定番号16 112 018オーダー方法WEBオーダーサービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※対応文字はJIS第一水準・JIS第二水準の漢字、ひらがな・カタカナ・英数字・記号です。お名前の旧字など作成できないものもございます。あらかじめご了承ください。
※お客様による校正はございません。
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき200/税込220
沖縄地方数量1につき200/税込220
離島数量1につき200/税込220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする