※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個電磁弁定格電圧(V)AC110(50/60Hz)リード線取出方法L型プラグコネクタタイプコネクタなし手動操作方式ノンロックプッシュ式注文コード31483137品番ZR1-VDC1D2LO
参考基準価格(税別)¥22,990販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
この商品は電磁弁定格電圧・リード線取出方法・手動操作方式など32種類から選べます他の種類を見る エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能