アH-B5B-141-B ドゥファビネ100年アルバムブック式 ナカバヤシ 31483726

ドゥファビネ100年アルバムブック式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
収納サイズB5
ブルー
内容量1冊注文コード31483726品番アH-B5B-141-B
参考基準価格(税別)¥2,210販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

アルバムドゥファビネ※「ドゥファビネ」とは、布地クロスのアルバムをイメージした造語です。飽きのこないシンプルカラーの布生地を表紙に採用しました。何冊も集めたくなる雑貨テイストのアルバムです。

ブルー質量(g)600収納サイズB5寸法(縦×横×厚さ)(mm)262×188×17台紙B5サイズ、100年台紙(ブラック)×10枚、貼付有効サイズ:縦239×横157mm仕様フリーポケット付(CD、DVD、L判プリント収納可能)タイプブック式表紙仕様布地RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする