曜日別特売
アH-LD-191-DB ドゥファビネ100年アルバム ビス式 ナカバヤシ 31483848

ドゥファビネ100年アルバム ビス式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
収納サイズL
ダークブルー
内容量1冊注文コード31483848品番アH-LD-191-DB
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

アルバムドゥファビネ※「ドゥファビネ」とは、布地クロスのアルバムをイメージした造語です。飽きのこないシンプルカラーの布生地を表紙に採用しました。何冊も集めたくなる雑貨テイストのアルバムです。

ダークブルー質量(g)1390収納サイズL寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×325×27台紙Lサイズ、100年台紙(ブラック)×10枚、貼付有効サイズ:縦315×横270mm仕様タイトルカード付、ビニールカバー付タイプビス式表紙仕様布地RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする