曜日別特売
UF-17 エクスギア ガスツーバーナーコンロ CAPTAIN STAG 31483850

UF-17 エクスギア ガスツーバーナーコンロ CAPTAIN STAG 31483850
UF-17 エクスギア ガスツーバーナーコンロ CAPTAIN STAG 31483850
UF-17 エクスギア ガスツーバーナーコンロ CAPTAIN STAG 31483850

エクスギア ガスツーバーナーコンロ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード31483850品番UF-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

超薄型・軽量・コンパクト。スマートなボディに機能性を結集。
最高出力3,000kcal/h左右独立のガス2バーナーコンロ。
持ち運びから収納に便利なスマートな薄型、厚さ8cm。
本体裏側には、持ち運びに便利なくぼみの取っ手部付き。
点火操作が簡単な圧電点火装置付き。
ガス開閉つまみで火力調節可能。
取り外せるゴトクでお手入れ簡単。
取り外せるフード(風防)を兼ねたフタ。
脚が折りたたみ式でフラットに収納可能。

材質本体・蓋(フード):鉄(メラミン焼付塗装)、バーナー・汁受け:ステンレス鋼、ゴトク・脚:鉄(クロムめっき)質量(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約655×350×500(フード使用時)収納時寸法(cm)約幅530×奥行320×高さ80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする