ナカバヤシ
ドゥファビネ100年アルバム ビス式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
収納サイズ
A4
L
A4
デミ
色
ブラウン
レッド
ダークブルー
ブラウン
ホワイト
ブラック
ピンク
ブルー
全13種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31483909
品番
アH-A4D-161-S
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
アルバムドゥファビネ※「ドゥファビネ」とは、布地クロスのアルバムをイメージした造語です。飽きのこないシンプルカラーの布生地を表紙に採用しました。何冊も集めたくなる雑貨テイストのアルバムです。
色
ブラウン
質量(g)
910
収納サイズ
A4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
303×237×27
台紙
A4サイズ、100年台紙(ブラック)×10枚、貼付有効サイズ:縦285×横190mm
仕様
タイトルカード付
タイプ
ビス式
表紙仕様
布地
RoHS指令(10物質対応)
対応