UT-510 アプリール トートクーラーバッグ CAPTAIN STAG 31484017

 

UT-510 アプリール トートクーラーバッグ CAPTAIN STAG 31484017
UT-510 アプリール トートクーラーバッグ CAPTAIN STAG 31484017
UT-510 アプリール トートクーラーバッグ CAPTAIN STAG 31484017
UT-510 アプリール トートクーラーバッグ CAPTAIN STAG 31484017
UT-510 アプリール トートクーラーバッグ CAPTAIN STAG 31484017
UT-510 アプリール トートクーラーバッグ CAPTAIN STAG 31484017
UT-510 アプリール トートクーラーバッグ CAPTAIN STAG 31484017
UT-510 アプリール トートクーラーバッグ CAPTAIN STAG 31484017

アプリール トートクーラーバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
グロウ/ライトグリーン
内容量1個注文コード31484017品番UT-510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

たくさん入るマチ付きクーラーバッグ。
正面と左右に3種類のポケット付き。
正面ポケットに花柄デザイン。
本製品をお買い上げいただくと、その収益の一部が公益財団法人日本花の会を通じて潤いのある環境づくりに役立てられます。

材質本体:ポリエステル、綿、レーヨン、ポケット部:ポリエステル、内生地:EVA、断熱材:ウレタンフォームグロウ/ライトグリーン質量(g)約260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×170×350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする