ナカバヤシ
100年台紙アルバム B5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
B5
B6
色
ブルー
イエロー
バイオレット
ブルー
全12種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31485695
品番
アH-B5B-174-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
ファブリックスタイルシリーズ。100年台紙B5サイズブック式フリーアルバム
色
ブルー
質量(g)
500
タイプ
ブック式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
263×190×15
柄
北欧クマ
台紙
B5サイズ、100年台紙(アイボリー)×8枚(貼付有効サイズ:縦240×横155mm)
表紙仕様
布地