アH-B5B-172-V 100年台紙アルバム B5 ナカバヤシ 31485783

100年台紙アルバム B5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズB5
バイオレット
内容量1冊注文コード31485783品番アH-B5B-172-V
参考基準価格(税別)¥2,170販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ファブリックスタイルシリーズ。100年台紙B5サイズブック式フリーアルバム

バイオレットサイズB5質量(g)500タイプブック式寸法(縦×横×厚さ)(mm)263×190×15Nチェック台紙B5サイズ、100年台紙(アイボリー)×8枚(貼付有効サイズ:縦240×横155mm)表紙仕様布地RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする