ナカバヤシ
100年台紙アルバム B5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
B6
B5
B6
色
ブルー
イエロー
バイオレット
ブルー
全12種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31485799
品番
アH-B5B-172-B
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ファブリックスタイルシリーズ。100年台紙B5サイズブック式フリーアルバム
色
ブルー
サイズ
B6
質量(g)
500
タイプ
ブック式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
263×190×15
柄
Nチェック
台紙
B5サイズ、100年台紙(アイボリー)×8枚(貼付有効サイズ:縦240×横155mm)
表紙仕様
布地
RoHS指令(10物質対応)
対応