ナカバヤシ
Lサイズ白フリー台紙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
31486377
品番
25L-17
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
白フリー台紙25枚付
グリーン購入法
適合
仕様
オリジナルタイトルカード付
質量(g)
1730
タイプ
ビス式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
335×325×30
柄
時空間
台紙
Lサイズ・フリー台紙(白)25枚(貼付有効サイズ:縦315×横270mm)
表紙仕様
印刷ポリプロピレン貼
RoHS指令(10物質対応)
対応