曜日別特売
アE-MB-152-D ミニバム・ブラックシリーズ ナカバヤシ 31486438

ミニバム・ブラックシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
収納サイズA4サイズ
ブラック
内容量1冊注文コード31486438品番アE-MB-152-D
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

フリー台紙とは、剥がしやすい糊が塗られた台紙です。PPフィルムをかけるので、空気をシャットアウトして写真を保存することができます。メーカーではフリー台紙よりも耐久性のある商品として、100年台紙やプラコート台紙、軽量な商品として、ライト台紙等を販売しています。

ブラックグリーン購入法適合質量(g)770収納サイズA4サイズ寸法(縦×横×厚さ)(mm)303×215×15台紙A4サイズ・フリー台紙(黒)10枚仕様透明ポリプロピレン製スリーブケース入(貼付有効サイズ:288×190mm)、内箱兼用ディスプレイタイプブック式表紙仕様印刷ポリプロピレン貼RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする