ナカバヤシ
フォトクロッキー リング式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
収納サイズ
Mサイズ
Mサイズ
Sサイズ
色
ベージュ
ベージュ
ブラック
ピンク
ブルー
全10種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31486788
品番
アKA-MWF-150-V
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
かける~のエアー台紙とは、かける~の台紙をさらに薄くて軽くした台紙です。
色
ベージュ
質量(g)
260
収納サイズ
Mサイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
216×223×15
台紙
かける~のエアー台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:縦190×横175mm)
仕様
バンド付
タイプ
リング式
表紙仕様
特殊紙ポリプロピレン貼
RoHS指令(10物質対応)
対応