ナカバヤシ
フォトクロッキー リング式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
収納サイズ
Sサイズ
Mサイズ
Sサイズ
色
ホワイト
ベージュ
ブラック
ピンク
ブルー
全10種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31486849
品番
アKA-SWF-130-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
かける~のエアー台紙とは、かける~の台紙をさらに薄くて軽くした台紙です。
色
ホワイト
質量(g)
155
収納サイズ
Sサイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
166×175×15
台紙
かける~のエアー台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:縦140×横130mm)
仕様
バンド付
タイプ
リング式
表紙仕様
特殊紙ポリプロピレン貼