曜日別特売
PHL-1024-B フォトグラフィリア ナカバヤシ 31487393

フォトグラフィリア

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1冊ブルー収納枚数(枚)L判240またはKG・パノラマ判180注文コード31487393品番PHL-1024-B
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

便利なスリップケース入りです。※フォトグラフィリア とは…photograph(写真)+-philia(~嗜好)を組み合わせた造語です。

ブルー収納枚数(枚)L判240またはKG・パノラマ判180仕様背見出しポケット付質量(g)380タイプ溶着式寸法(縦×横×厚さ)(mm)297×157×35台紙ポリプロピレン製L・KG・パノラマ判兼用3段ポケット3層黒台紙40枚表紙仕様ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応ポケット3段ポケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31487524
2020-08-15
用途: 旅行で撮影した写真の整理
電気・ガス・熱供給・水道業

2L版写真整理に活用しています。
200枚整理できる商品はこの商品が最適です。今回4冊まとめ買いしました。
写真の出し入れを頻繁にする場合,中のポケットがあまり丈夫でないので,注意して出し入れする必要があります。

3が参考にしています
対象商品 : 31487463
2020-06-28
用途: メモリアル フォトアルバム に使用
その他業種

ファリングがし易く、短時間でアルバムを完成する事ができた!
次の機会も、同一商品を購入しようと決めた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする