ナカバヤシ
フォトホルダー168
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ピンク
ピンク
ブルー
柄
ストライプ
チェック
花
ストライプ
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31487594
品番
PHE3168A-P
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
便利なスリップケース入りです。
色
ピンク
収納枚数(枚)
L判:168、またはKG判・パノラマ:56
柄
ストライプ
仕様
背見出しポケット付
質量(g)
250
タイプ
溶着式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
297×157×35
台紙
ポリプロピレン製L・KG・パノラマ判兼用3段ポケット2層透明台紙28枚
表紙仕様
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応