ナカバヤシ
フォトホルダー288
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
イエロー
クリア
ピンク
ブルー
イエロー
柄
花
チェック
花
ストライプ
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31487664
品番
PHE2288A-Y
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
便利なスリップケース入りです。
色
イエロー
収納枚数(枚)
L判:288、またはKG・パノラマ判:96
柄
花
仕様
背見出しポケット付
質量(g)
340
タイプ
溶着式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
297×157×45
台紙
ポリプロピレン製L・KG・パノラマ判兼用3段ポケット2層透明台紙48枚
表紙仕様
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応