ナカバヤシ
カラーポケットアルバム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
収納サイズ
L
L
L2段
色
グリーン
ホワイト
イエロー
ピンク
グリーン
ブラック
全10種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31487953
品番
アカ-PCL-20-G
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
クリアな表紙とカラーの台紙がキレイな、シンプルで使い勝手のよいアルバムです。
色
グリーン
収納枚数(枚)
L判20
質量(g)
37
タイプ
溶着式
収納サイズ
L
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
145×115×10
台紙
ポリプロピレン製L判1段ポケット3層カラー台紙10枚
表紙仕様
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応